Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoCompact 3000 Zimmerbrunnenpumpe 3000 l/h 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180175-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57510
EAN/GTIN:
     4010052575100
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Pontec PondoCompact 3000 Zimmerbrunnenpumpe 3000 l/h 3 m

Springbrunnenpumpe PondoCompact 3000

Geeignet für Indoor- und Outdoorwasserspiele. Regulierbarer Wasserdurchlauf.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 3 m · Fördermenge (max.): 3000 l/h · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 55 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 75 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Pontec
Förderhöhe (max.):
3 m
Fördermenge (max.):
3000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
55 W
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe pontec, zimmerbrunnenpumpe, 4010052575100, Pontec, 57510, PondoCompact 3000, zimmerpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 81,13*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 119,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.