Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoCompact 3000 Zimmerbrunnenpumpe 3000 l/h 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015653
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     Q679431
EAN/GTIN:
     4010052575100
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Pontec PondoCompact 3000 Zimmerbrunnenpumpe 3000 l/h 3m

Geeignet für Indoor- und Outdoorwasserspiele. Regulierbarer Wasserdurchlauf.

Kategorie: Zimmerbrunnenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe (max.): 3 m
Fördermenge (max.): 3000 l/h
Leistungsaufnahme (P1): 55 W
Max. Kabellänge: 10 m
Breite: 75 mm
Höhe: 120 mm
Produkt-Art: Zimmerbrunnenpumpe
Länge (Tiefe): 170 mm
Hersteller-Nr.: 57510
EAN: 4010052575100
Produkttypbezeichnung: Discofix Mini
Werbliche Produkttypbezeichnung: Magnet Discofix Mini
Sonderform: rund
Maße: 19 x 7 mm (Ø x H)
Durchmesser: 19 mm
max. Tragfähigkeit: 0,1 kg
Werkstoff: Ferrit
Farbe: schwarz
Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 St./Pack.

Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe pontec, zimmerbrunnenpumpe, 4010052575100, Pontec, 57510, PondoCompact 3000, zimmerpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 81,15*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 120,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.