Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode ESDA6V1U1RL SOIC-8 6.1 V 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184067-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1U1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
STMicroelectronics TVS-Diode ESDA6V1U1RL SOIC-8 6.1 V 200 W

TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Diodenkapazität C(D): 100 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Leistung (max) P(TOT): 200 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): ESDA,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 5 V · Stromleitungsschutz: Nein

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
6
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
ESDA | TRANSIL™
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
ESDA6V1U1RL
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
6.1 V
Diodenkapazität C(D):
100 pF
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Leistung (max) P(TOT):
200 W
Sperrspannung U(R):
5 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 02050002024236, STMicroelectronics, ESDA6V1U1RL, 248-710
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,12*
€ 0,152*
2500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 102
100
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,49*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.