Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode ESDA6V1U1RL SOIC-8 6.1V 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q617841
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1U1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
6
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
ESDA6V1U1RL
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
5 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Diodenkapazität C(D):
100 pF
Durchbruchspannung U(BR):
6.1 V
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
200 W
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-8
Serie:
ESDA + TRANSIL™
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, STMicroelectronics, 248-710
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,46*
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
43 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,413*
€ 0,497*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.