Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Wandmontageset Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192291-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15078
EAN/GTIN:
     4250234550789
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex Wandmontageset Hintergrundhaken

walimex 5-fach Hintergrund Wandmontageset, 5er Set

ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 5 Papierhintergründen
verwendbar für Pappkerne von ca. 45-78mm
Set bestehend aus 5 Paar Hintergrundexpanen, je mit Kette und Gewicht, und zwei 5-fach Hintergrundhaken
Kettenlänge je ca. 370cm
Wand- und Deckenmontage möglich
hohe Belastbarkeit
günstig im Preis

Diese Fünffach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu fünf Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 5fach · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Weitere technische Daten: Hintergrundhaken: Maße (BxH): je ca. 5x59cm · Länge der Haken: ca. 12,16,20,24 und 28cm · Gewicht: je ca. 3,5kg · Material: Metall · Hintergrundexpan-Set: Gesamtlänge je Expan: ca. 32cm · Kettenlänge: ca. 370cm · Gesamtgewicht: ca. 1000g · Material: Kunststoff, Metall (Gewicht)

Lieferumfang:
1x walimex 5-fach-Hintergrundhaken, 2er Set 2x walimex Hintergrundexpan + Kette in orange & Gewicht 2x walimex Hintergrundexpan + Kette in blau & Gewicht 1x walimex Hintergrundexpan + Kette in schwarz & Gewicht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 550 x 400 x 330 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Walimex
Ausführung (allgemein):
5fach
Produkt-Art:
Hintergrundhaken
Weitere Suchbegriffe: 4250234550789, Walimex, 15078, Wandmontageset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 149,69*
€ 179,37*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 179,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.