Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15937 Lampenstativ Arbeitshöhe 42 - 108 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192372-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15937
EAN/GTIN:
     4250234559379
Suchbegriffe:
4250234559379
Walimex
15937
Lampenstativ-Set
Walimex 15937 Lampenstativ Arbeitshöhe 42 - 108 cm inkl. Tasche

walimex Lampenstativ-Set mit Tasche, 4tlg.

preiswertes Stativ-Sparset bestehend aus Geräumige Stativtasche Platz für bis zu 3 Stative
Schnelle Stativ-Entnahme durch große Öffnung mit Reißverschluss
1x Walimex pro WT-806 Lampenstativ, 256 cm Federdämpfung in jeder Sektion
Max. Belastbarkeit: 6 kg
1x Walimex pro WT-803 Lampenstativ, 208cm Max. Belastbarkeit: 3,5 kg
1x Walimex pro WT-802 Lampenstativ, 108cm Extra-Clou: mit extra Spigot an einem Standbein
Max. Belastbarkeit: 2,5 kg
Alle Stative durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar
Jeweils mit zusätzlicher individueller Transporttasche

Das walimex Lampenstativset mit praktischer Stativtasche ist das Sparset für jeden Fotografen. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll sind die Stative für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Eine eigene Schutztasche sorgt für die notwendige Sicherheit beim Transport und erlaubt die separate Mitnahme. Durch den Tragegriff und den verstellbaren Schultergriff ist die Stativtasche perfekt geeignet, um damit auf Touren zu gehen. Sie bietet Platz für 2 Stative des Sets und besitzt eine praktische Stativ-Schnellentnahme per Reißverschluss, Das WT-806 Lampenstativ mit einer max. Höhe von 256cm ist mit einer Transportlänge von ca. 109cm portabel und flexibel im Studio wie auch für mobile Fotografen einsetzbar. Die Belastbarkeit beträgt 6kg. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Das WT-803 Lampenstativ hat ein Eigengewicht von gerade mal ca. 1kg und ist das Allround-Talent im Studiobereich. Es ist ausziehbar bis auf ca. 200cm und hat eine Belastbarkeit von ca. 2,5kg. Das robuste WT-802 Stativ kann trotz seiner geringen Größe von 108cm Reflektoren oder Blitze bis zu einem Gewicht von 2,5kg tragen. Mit dem zusätzlichen Spigot am Standbein lassen sich tolle Lichteffekte fast auf Bodenhöhe realisieren.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 108 cm · Arbeitshöhe (min.): 42 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 570 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 1030 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
walimex pro Stativtasche 95cm für 2 Stative 1x walimex WT-806 Lampenstativ, 256cm, mit praktischer Transporttasche 1x walimex WT-803 Lampenstativ, 200cm, mit praktischer Transporttasche 1x walimex WT-802 Lampenstativ, 108cm, mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
1030 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
1030 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
108 cm
Arbeitshöhe (min.):
42 cm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 81,43*
€ 103,96*
Lager 102
528
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 103,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.