Produkttext
Das Walimex Lampenstativset mit praktischer Transporttasche ist eine günstige, hochwertige und wirtschaftlich gute Lösung für jeden Fotografen. Die 3 sehr gut verarbeiteten Stative in den verschiedensten Größen sorgen dafür, dass in jeder Lage das richtige dabei ist.
Das robuste WT-802 Stativ kann trotz seiner geringen Größe von 108 cm Reflektoren oder Blitze bis zu einem Gewicht von 2,5 kg tragen. Mit dem zusätzlichen Spigot am Standbein lassen sich tolle Lichteffekt fast auf Bodenhöhe realisieren.
Das WT-803 Lampenstativ hat mit seiner guten Verarbeitung ein Eigengewicht von gerade mal ca. 1 kg und ist das Allround-Talent im Studiobereich. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit
Die größte Version WT-806 mit einer max. Höhe von 256 cm ist mit einer Transportlänge von ca. 109 cm portabel und flexibel im Studio wie auch für mobile Fotografen einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit.
Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8" sind die Stative für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Eine eigene Schutztasche sorgt für die notwendige Sicherheit beim Transport und erlaubt die separate Mitnahme.
Um ihr Stativequipment leicht verstauen und sicher transportieren zu können, ist eine praktische Transporttasche im Set inkludiert. Durch den Tragegriff und den verstellbaren Schultergriff ist sie auch perfekt geeignet um damit auf Touren zu gehen. Natürlich auch passend für andere Stative bis 120 cm Transportlänge.
Hauptmerkmale
Farbe | |
Produktfarbe | Schwarz |