Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Falthintergrund (L x B) 200 cm x 150 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192375-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15946
EAN/GTIN:
     4250234559461
Suchbegriffe:
4250234559461
Walimex
15946
Doppelpack Falthintergrund schwarz/...
Walimex Falthintergrund (L x B) 200 cm x 150 cm Schwarz,Weiß

walimex Doppelpack Falthintergrund schwarz/weiß

selbstspannend und knitterarm
Transportgröße: je Durchmesser ca. 70cm
für In- und Outdoor geeignet
je mit praktischer Transporttasche

Mit dem Doppelpack an Falthintergründen sind sie gut gerüstet für unterwegs aber auch im Studio. Falthintergründe in schwarz und weiß sind als Grundausrüstung ideal und erfüllen einen großen Teil der fotografischen Anforderungen. In aller Kürze zusammengefaltet, ist er schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstaut und durch die Selbstspannung genauso schnell wieder aufgebaut und einsatzbereit. Er kann gegen die Wand gelehnt, oder mit seinen Befestigungsschlaufen auch aufgehängt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produktabmessung, Breite: 150 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Weitere technische Daten: Maße schwarz (LxB): ca. 150x200cm
Maße weiß (LxB): ca. 140x195cm
Gewicht: je ca. 1800g
Material: Kunstfaser, Metallring

Lieferumfang:
1x walimex Falthintergrund schwarz 150x200cm,dazugehörige Transporttasche,1x walimex Falthintergrund weiß 140x195cm,dazugehörige Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 cm x 150 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Länge:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
150 cm
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz | weiß
Produkt-Art:
Falthintergrund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 81,32*
€ 100,15*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 100,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.