Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Doppelpack Falthintergrund schwarz/weiß (15946)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052941
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15946
EAN/GTIN:
     4250234559461
Suchbegriffe:
15946
walimex
doppelpack
falthintergrund

Produkttext

Mit dem Doppelpack an Falthintergründen sind sie gut gerüstet für unterwegs aber auch im Studio. Falthintergründe in schwarz und weiß sind als Grundausrüstung ideal und erfüllen einen großen Teil der fotografischen Anforderungen. In aller Kürze zusammengefaltet, ist er schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstaut und durch die Selbstspannung genauso schnell wieder aufgebaut und einsatzbereit. Er kann gegen die Wand gelehnt werden, oder mit seinen Befestigungsschlaufen auch aufgehängt werden.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1800 g
Höhe  2000/1950 mm
Breite  1500/1400 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
2000/1950 mm
Breite:
1500/1400 mm
Materialien:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: mantona, schwarz, weiß, schwarz/weiß, schwarzwei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,32*
€ 100,15*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 100,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.