Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1501 09 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1193448-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1501 09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
Lumberg 1501 09 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinken-Einbaukupplung 2,5 mm

Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Buchse, Einbau horizontal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 5 000 · Audio-Kanäle: Mono · Einbau-Durchmesser (Details): 3.30 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 16 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl (num): 2 · Schaltkontakt-Art (Details): Öffner · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1501 09
Typ (Hersteller-Typ):
1501 09
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
16 V/DC
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Einbau-Durchmesser (Details):
3.30 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Öffner
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 5 000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 2,5mm, Lumberg, 1501 09, 909-2225, Hohlraumbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,22*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,10*
Lager 102
272
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 10
ab € 0,42*
Zubehör
Lumberg
KLS 1
ab € 0,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.