Abbildung kann abweichen. Audio-Stecker, 4831.1200, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, geschirmt, Audio Stecker: 2-polig, geschirmt, gerade, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Da...
GNS Y-Antennenadapter mit 2,5mm Stecker - DIN ISO ermöglicht TMC-Empfang über die vorhandene Autoradioantenne mit DIN ISO Verbindungssteckern. Dieses Kabel passt für den BT-313T, NL-212R u. den NL-...
Abbildung kann abweichen. Audio-Stecker, 4831.1210, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 2-polig, isoliert, gerade, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Sig...
Abbildung kann abweichen. Audio-Stecker, 4831.1310, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 3-polig, isoliert, gerade, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Sig...
Abbildung kann abweichen. Audio-Stecker, 4831.1320, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 3-polig, isoliert, gewinkelt, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und ...
Abbildung kann abweichen. Audio-Stecker, 4831.1300, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, geschirmt, Audio Stecker: 3-polig, geschirmt, gerade, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Da...
Abbildung kann abweichen. Audio-Stecker, 4831.1220, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 2-polig, isoliert, gewinkelt, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und ...