Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609256D01 Lochsäge 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1198117-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256D01
EAN/GTIN:
     3165140764193
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge 25mm
lochsäge
Bosch Accessories 2609256D01 Lochsäge 25 mm 1 St.

Lochsäge für Spot Lampen Durchmesser = 25 mm

Speziell geeignet zum Sägen von Löchern für Halogen-Spotlights

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 25 mm · Material-Eignung: Holz · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Accessories
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Bohrloch-Durchmesser:
25 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, 03165140764193, 3165140764193, Bosch Accessories, 2609256D01, bohraufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.