Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Zylindersäge

  Zylindersäge  (6.731 Angebote unter 29.424.551 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zylindersäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   449   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zylindersäge
^

Die Lochsäge bohrt Löcher und Auslassungen in einem Zug

Die Lochsäge ist eine Säge, die in einem Zuge runde Löcher bohrt und Auslassungen fertigt. Mit der Lochsäge schonen Sie Material, Arbeitsaufwand und Zeit. Ihre Sägeblätter sind in einer runden Anordnung aufgestellt und werden nur in eine Richtung, meist im Uhrzeigersinn gedreht. Sie besteht aus einem Bohrer, der einen Schaft für Bohrmaschinen bietet, einem Aufnahmeschaft für das Sägeblatt, der meist mehrere unterschiedliche Sägeblätter für unterschiedliche Lochdurchmesser tragen kann und dem Sägeblatt selbst, das hauptsächlich aus Hartmetall, Diamant und HSS-Bimetallen gefertigt sein kann.

Durchmesser und Höhe der Sägeblätter

Es stehen Lochsägen mit unterschiedlichen Durchmessern zur Auswahl. Die Sägeblätter mit kleinem Durchmesser können u.a. für dünne Durchlässe für Kabel oder Vorbohrungen für kleine Gewinde gedacht und die großen Durchmesser für Lochausfräsungen und Auslassungen. Diese kommen z. B. für Küchenschranksysteme zum Einsatz, die ohne Materialverlust mit Auslassungen für Kabel und Gerät versehen werden sollen. Lochausfräsungen sind auch sinnvoll zum Anbringen von Steckdosen und Verteilerkabelschächten. Es gibt Lochsägen, die eine stufenlose Einstellung des Lochdurchmessers zulassen. Für herkömmliche Lochsägen stehen auch Lochsägen-Sätze sowie Lochsägen-Aufnahmeschaft und Adapter unterschiedlicher Formate zur Auswahl. Die Höhe der Sägeblätter entscheidet darüber, wie tief das Loch gefräst werden kann.

Das Material der Sägeblätter

Es stehen hauptsächlich die Materialien Diamant Hartmetall und HSS zur Auswahl. Die Materialien bestimmen, welche Werkstücke Sie mit der Lochsäge bearbeiten können. Hartmetalle eignen sich aufgrund ihrer hohen Stabilität für Werkstoffe wie Aluminium, Kunststoff und Gips. HSS-Bi-Metalle sind flexibel und gleichzeitig stabil. Sie eignen sich für zahlreiche Werkstücke wie Holz, Aluminium, Kunststoff und Gips. Zudem sind sie mit einer Cobaltlegierung besonders hitzebeständig und können auch mit höheren Drehzahlen eingesetzt werden. Dasselbe gilt auch für die Diamant-Lochsäge, die zudem besonders belastbar ist und neben der Bearbeitung von zahlreichen Werkstoffen wie Stahl und Aluminium, auch in der Lage ist, harten Stein wie z. B. Granit sicher zu schneiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.