| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198867-BP Herst.-Nr.: 116361 EAN/GTIN: 4023103110724 |
| |
|
| | |
| Allzwecktuch mit 30% Microfaser 6er Pack
6er Pack Mit 30% Microfaseranteil für ein verbessertes Reinigungsergebnis und streifenfreien Glanz Zusätzlich garantieren Millionen von Microfaserfäden eine erhöhte Wasseraufnahme
Das Vileda Allzwecktuch bietet hervorragende Saugfähigkeit und ist zum feuchten und trockenen Wischen geeignet.
Ausstattung: Die Kombination aus Vliesstofffasern und Microfaser nimmt kleinste Schmutzpartikel auf Dank Geruchsstop-Technologie bleiben die Tücher länger hygienisch frisch
Lieferumfang: 6x Allzwecktuch.
Hinweis: 50% Viscose, 30% Polyester, 20% Polypropylen. Enthält das Konservierungsmittel Silberchlorid, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu verhindern. Weitere Informationen: | | Marke: | Vileda |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, vileda microfaser allzwecktuch, allzwecktuch vileda, allzwecktuch, 04023103110724, 4023103110724, Vileda, 116361 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,483* | € 3,803* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 5,11* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,96* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|