![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Reibtuch"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Reibtuch | | ![](/p.gif) | Putztücher sind Multitalente für die Reinigung aller Oberflächen
Mit einem Vorrat diverser Putztücher für unterschiedliche Anwendungsbereiche sind Sie gut gerüstet für viele alltägliche Reinigungsarbeiten. Die Reinigungstextilien lassen sich für die Nass- und Trockenreinigung im Haushalt sowie im gewerblichen Bereich verwenden.
Abhängig vom Material eignen sich Reinigungstücher beispielsweise für das
- Geschirrspülen,
- Wischen von Arbeitsflächen, Böden und Treppen,
- Staubwischen von Oberflächen und Gegenständen,
- Putzen von Fenstern und Spiegeln,
- Reinigen von Bildschirmen, elektrischen Geräten oder Maschinen
Das Material entscheidet über den Einsatzbereich
Mikrofaser
Putztücher aus Mikrofaser sind ausgesprochen saugfähig und weich. Aufgrund ihrer großen Fadenoberfläche lösen sie viel Schmutz und nehmen ihn anschließend auf. Sie sind formbeständig und bei hohen Temperaturen waschbar. Da Mikrofasertücher darüber hinaus meist ohne Reinigungsmittel auskommen und ausschließlich mit Wasser effizient reinigen, sind sie die bevorzugte Tuchvariante in vielen Bereichen. Mikrofaser ist aber kein eigenständiges Material, sondern ein Sammelbegriff für Stoffe aus extrem feinen Fasern. Der Stoff kann etwa aus Polyester, Nylon oder Baumwolle bestehen.
Baumwolle
Die Hersteller verarbeiten die widerstandsfähige Naturfaser in vielen Allzweck-Reinigungstüchern. Baumwolle ist gut reißfest und nimmt viel Schmutz auf. Die Tücher sind waschbar. Baumwolltücher mit spezieller PU-Beschichtung reinigen streifen- und fusselfrei auch empfindliche Oberflächen. Möglich sind auch Beschichtungen mit antibakterieller oder antistatischer Wirkung. Getränkte Tücher sind in der Regel nur einmal verwendbar.
Polyester und Polyvinylacletat (PVA)
Kunstfasern kommen vielfach in Mikrofasertüchern vor. Ebenso erhalten Sie Polyestertücher für den einmaligen Gebrauch preisgünstig in großen Verpackungseinheiten. Diese Wischtücher sind ideal, um zwischendurch kleine Flächen oder Gegenstände schnell zu reinigen. Staubtücher für die Trockenreinigung bestehen oft aus einer Kombination von Polyester- und Zellulosestoff. Polyester hat eine hohe Reinigungskraft, der Zellstoff macht das Gewebe weich und schont die Oberflächen. PVA gleitet gut über alle Oberflächen und ist aufgrund seiner Resistenz gegen Chemikalien auch für den Einsatz in Labors geeignet.
Vlies
Vlies ist wiederum ein Überbegriff und bezeichnet die Verarbeitungsart. Für Vliesstoffe werden natürliche oder künstliche Fasern verarbeitet. Gängige Produkte aus Vliesstoff sind Allzweck-Wischtücher für den einmaligen oder mehrfachen Einsatz.
Zellstoff
Zellulose ist weich und besitzt eine hohe Saugfähigkeit. Die Pflanzenfaser wird chemisch weiterbearbeitet, dadurch entstehen Fasern wie Viskose, Lyocell oder Modal. Zellstoff kommt überwiegend in Kombination mit anderen Fasern in Reinigungstüchern vor.
Größen
Putztücher bekommen Sie in unterschiedlichen Längen und Breiten. Je nach Einsatzbereich eignen sich beispielsweise große Tücher für die Bodenreinigung, kleinere Reinigungstücher für Waschbecken oder Armaturen.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |