Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammtuch Aqua 8er Pack 142274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwammtuch
Schwammtuch
Artikel-Nr.:
     102-1198868-BP
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     142274
EAN/GTIN:
     4023103144644
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch vileda
schwammtuch
schwammtuch gelb
Schwammtuch Aqua 8er Pack

8er Pack
Absorbiert bis zu 100ml Flüssigkeit
Waschbar bei 60°C

Schwammtuch, das Lieblingsprodukt der deutschen Haushalte. Mit hoher Saugkraft - bis zum 10fachen des Eigengewichtes.

Ausstattung:
Extrem starke Saugkraft
Besonders lange haltbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Produkt-Art: Tücher

Lieferumfang:
8x Schwammtuch.

Hinweis:
Materialzusammensetzung: 75% Zellulose, 25% Baumwolle.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Vileda
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: 4023103144644, Vileda, 142274, Allzwecktuch, Allzweck
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,96*
Lager 102
99
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,98*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,60*
€ 22,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.