Saugstark durch extra feine Poren, Reinigt schonend, Handlich und griffig, Langlebig durch Randverstärkung. Der Spontex Tuchschwamm Classic eignet sich durch die be- sondere Flexibilität für vielfä...
Spontex Professional Spongyl Schwammtücher mit excellenter Saugfähigkeit Ausgewählte Version: 03 - gelb Spontex® Professional Spongyl Schwammtuch zur universellen Reinigung von Oberflächen und Haus...
Schwammtuch Aqua 8er Pack 8er Pack Absorbiert bis zu 100ml Flüssigkeit Waschbar bei 60°C Schwammtuch, das Lieblingsprodukt der deutschen Haushalte. Mit hoher Saugkraft - bis zum 10fachen des Eigeng...
Produktbeschreibung: für die Reinigung in der Geschirrspülmaschine geeignet vorgefeuchtet und sofort einsetzbar 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche im Gebrauch rückstandslos einsetzbar 100%...
Schwammtuch, das Lieblingsprodukt der deutschen Haushalte. Mit hoher Saugkraft – bis zum 10fachen des Eigengewichtes. In 3 ansprechenden Farben. Inhalt: 5 Stück.
Das Material des Microfaser-Schwammtuchs ist eine gestrickte Qualität aus einem Polyester- und Polyamid-Gemisch. Das Schwammtuch kann problemlos im Trockner verwendet werden und ist äußerst robust....
Das Sito Schwammtuch ist ein enorm saugstarkes Tuch mit einer maximalen Wasseraufnahme von 4 L pro qm. Dabei hat es eine Nass-Höchstzugkraft von über 13,3 N pro cm und ein Gewicht von ca. 200 g pro...
MEGA Clean Schwammtuch Mikrofaser- und Schwammtuch in einem Tuch Ausgewählte Version: 03 - gelb MEGA Clean® Schwammtuch Schnell und gründlich gegen den Schmutz Mikrofaser- und Schwammtuch in einem ...
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Schwammtuch klein gelb PRO 65 Bestens geeignet für Restaurants, Bars, Küchen & Sanitärräume gelb- fusselfrei - scheuerfest - sehr saugstark - aus umweltfreundlichem Ma...
rezi Schwammtuch feucht Profi für die universelle Unterhaltsreinigung in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 01 - gelb rezi Schwammtuch feucht PROFI Universell einsetzbares klassisches Schwam...
Das Schwammtuch wird aus einer Mischung von Baumwolle und Zellulose hergestellt. Dieses Schwammtuch ist enorm saugfähig und sehr langlebig. Es ist scheuerfest und fusselt nicht. Außerdem ist es koc...
SPONTEX - Schwammtücher • Antibakterieller Schutz für eine hygienische Reinigung. • Mit 50% Recyclinganteil in der verwendeten Baumwolle. • Geschirr oder Arbeitsfläche wie Spülbecken oder Wasserhäh...