Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Spanplattenschrauben 6 mm 180 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203477-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155249889
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube teilgewinde 6x1...
SWG Spanplattenschrauben 6 mm 180 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 100 St.

Uni-Allzweckschrauben 6 X 180 Stahl verzinkt

Senkkopf, Antrieb PZ 3, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Lieferumfang:
100 St. Uni-Allzweckschr.Vz Tg 6,0 X 180

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, SWG, Spanplatten-Schrauben, Universalschrauben, Uniallzweckschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 62,04*
6 Tage
84
pro Paket
€ 6,99*
ab € 73,12*
€ 92,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,04*
€ 73,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,01*
€ 72,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,90*
€ 64,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.