Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Spanplattenschrauben 6mm 180mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238821
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A721441
EAN/GTIN:
     4009155249889
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube teilgewinde 6x1...
SWG Spanplattenschrauben 6mm 180mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 100St.

Senkkopf, Antrieb PZ 3, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Produkt-Art: Spanplattenschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Länge (Tiefe): 180 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
Inhalt: 100 St.
Material: Stahl
Kategorie: Spanplattenschrauben
EAN: 4009155249889

Lieferumfang:

100 St. Uni-Allzweckschr.Vz Tg 6,0 X 180

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 62,04*
Lager 1039
84
pro Paket
€ 6,99*
ab € 73,12*
€ 92,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,32*
€ 109,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,11*
€ 108,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,40*
€ 104,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.