Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 19100826075 Holzschraube 8 mm 260 mm T-Profil, Außensechskant Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203753-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19100826075
EAN/GTIN:
     4009146473385
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
SWG 19100826075 Holzschraube 8 mm 260 mm T-Profil,Außensechskant Stahl verzinkt 10 St.

Holzbauschrauben mit angepresster Scheibe 8 X 260 Stahl verzinkt

TX-Antrieb
Sechskantkopf
Angepresste Scheibe
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde
Schaftfräser (Reibteil)
Grobganggewinde
Schneidkerbe
Hochwertig gehärteter Stahl
Gleitbeschichtung
Zulassung
Hochwertige Schüttebox
Qualitätsetikett

Sechskantkopf, Antrieb TX40/SW12, Mit europäisch technischer Zulassung ETA., Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton-Schütte

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil,Außensechskant · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
10 St. 6Kt.Holzschraube Vz Tx 40 8 X 260 Mit Angepr. Scheibe

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 260 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil | Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube verzinkt, holzbauschraube, holzbauschraube 8 x 260, SWG, 19100826075, Konstruktionsschraube, Dämmschraube, Aufdachdämmschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
431
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 28,49*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,61*
€ 44,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.