Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 19100826075 Holzschraube 8mm 260mm T-Profil, Außensechskant Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239276
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19100826075
EAN/GTIN:
     4009146473385
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
SWG 19100826075 Holzschraube 8mm 260mm T-Profil, Außensechskant Stahl verzinkt 10St.

TX-Antrieb
Sechskantkopf
Angepresste Scheibe
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde
Schaftfräser (Reibteil)
Grobganggewinde
Schneidkerbe
Hochwertig gehärteter Stahl
Gleitbeschichtung
Zulassung
Hochwertige Schüttebox
Qualitätsetikett

Sechskantkopf, Antrieb TX40/SW12, Mit europäisch technischer Zulassung ETA., Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton-Schütte

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Holzschraube
Kopfform: Sechskantkopf
Inhalt: 10 St.
Antrieb: T-Profil + Außensechskant
Material: Stahl
Länge (Tiefe): 260 mm
Produkt-Art: Holzschraube
Hersteller-Nr.: 19100826075
EAN: 4009146473385

Lieferumfang:

10 St. 6Kt.Holzschraube VzTx 40 8X 260 Mit Angepr. Scheibe

Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube verzinkt, holzbauschraube, holzbauschraube 8 x 260, SWG, 19100826075
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
431
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 28,44*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,38*
€ 44,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,29*
€ 52,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,19*
€ 52,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.