Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 2344612010 Justierschraube 6 mm 120 mm T-Profil Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204229-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2344612010
EAN/GTIN:
     4009155738536
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x120
SWG 2344612010 Justierschraube 6 mm 120 mm T-Profil Stahl verzinkt 100 St.

Justierschrauben 6 X 120 Stahl verzinkt

TX- Antrieb (TX 25)
Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfrillen
Schneidkerbe
Gleitbeschichtung
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Holz / Holz, Senkkopf, Antrieb TX 25, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
100 St. Justschr.Holz/Holz Tx 25 6 X 120

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Justierschraube
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, swg justierschraube, SWG, 2344612010, 234 46 120 10, 6 x 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,26*
Lager 102
912
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 44,10*
€ 57,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.