Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 2344612010 Justierschraube 6mm 120mm T-Profil Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238219
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2344612010
EAN/GTIN:
     4009155738536
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x120
SWG 2344612010 Justierschraube 6mm 120mm T-Profil Stahl verzinkt 100St.

TX- Antrieb (TX 25)
Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfrillen
Schneidkerbe
Gleitbeschichtung
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Holz / Holz, Senkkopf, Antrieb TX 25, Stahl verzinkt, Karton

Kategorie: Justierschraube
Kopfform: Senkkopf
Produkt-Art: Justierschraube
Antrieb: T-Profil
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Länge (Tiefe): 120 mm
Inhalt: 100 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Hersteller-Nr.: 2344612010
EAN: 4009155738536

Lieferumfang:

100 St. Justschr.Holz/HolzTx 25 6 X 120

Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, swg justierschraube, SWG, 2344612010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,26*
3 Tage
912
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,18*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 44,10*
€ 57,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,76*
€ 68,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,51*
€ 67,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,11*
€ 63,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,52*
€ 61,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,37*
€ 59,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.