Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Splinte 2 X 40 Stahl verzinkt 40 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204430-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146148771
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
SWG Splinte 2 X 40 Stahl verzinkt 40 mm 100 St.

Splinte 2 X 40 Stahl verzinkt

Entspricht DIN 94, Splinte dürfen nur einmal verwendet werden!, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
100 St. Splinte Vz Din 94 2 X 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 vz 2 x 40, din 94, din 94 stahl, SWG, Splinte, 470 2 40 25, 47024025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,20*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,24*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 10,52*
€ 14,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.