Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint DIN 94 2 x 40 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502394
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023946
EAN/GTIN:
     4009146148771
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
  • DIN 94 / ISO 1234
  • Zur Sicherung von Splintbolzen und Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im Kfz-Bereich)
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Außen-Ø:
2 mm
DIN:
94
ähnlich ISO:
1234
Augenhöhe:
3.2 mm
Augenlänge:
4 mm
Splintversatz:
2.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lieferumfang:
100 Stück Splint DIN 94 2 x 40
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 vz 2 x 40, din 94, din 94 stahl, Splinte, Sicherungsstifte;Sicherungstifte, Sicherungssplinte, Stahl, verzinkt, 94, DIN94, 2 x 40, 2x40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,18*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,12*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 14,51*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.