Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 4.1 mm x 100 mm Stahl 1 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205283-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146433884
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
drallnagel
SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 4.1 mm x 100 mm Stahl 1 kg

SITOR-Nägel 4,1 X 100 Stahl blank

SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton-Schütte

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 4.1 mm

Lieferumfang:
1 kg Sitor-Naegel Blank 1,0 Kg 4,10 X100 Mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 4.1 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
4.1 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
SITOR-Nägel
Weitere Suchbegriffe: SWG, SITOR- Nägel, SITOR- Naegel, Drallnägel, Drallnaegel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,25*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 11,76*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 24,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 7,57* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.