Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 4.1mm x 100mm Stahl 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240846
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A735621
EAN/GTIN:
     4009146433884
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
drallnagel
SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 4.1mm x 100mm Stahl 1kg

SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton-Schütte

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.1 mm
Kategorie: SITOR-Nägel
Inhalt: 1 kg
Produkt-Art: SITOR-Nägel
Länge (Tiefe): 100 mm
Material: Stahl
EAN: 4009146433884

Lieferumfang:

1 kg Sitor-Naegel Blank 1,0 Kg 4,10 X100 Mm.

Weitere Suchbegriffe: SWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,25*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 11,76*
Lager 1039
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 24,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,95* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.