Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Innensechskantschrauben M8 25 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205347-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146506304
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
SWG Innensechskantschrauben M8 25 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 40 St.

Innensechskantschrauben 8 X 25 Edelstahl A2

Zylinderkopf, Schlüsselweite SW6, entspricht DIN 912, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M8 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
40 St. Innen-6Kt. Schraube A2 Din 912 8 X 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M8
DIN-Norm:
DIN 912
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m8x25 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, SWG, 094 8 25 67, 9482567, M8 x 25, M8x25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,32*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 25,06*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 35,40*
€ 45,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,44175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.