Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-9.8mm/20m Endoskop-Sonde 20 m Wasserdicht, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1209064-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1209064
EAN/GTIN:
     4016138910247
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT BS-9.8mm/20m Endoskop-Sonde 20 m Wasserdicht,LED-Beleuchtung

Endoskop-Kamerasonde, , 20 m VGA LF Flex

Hochflexibel

Sonden-Länge 20 m
Auflösung 640 x 480 Pixel
Optik: Fernfokus
Wasserdicht (IP67)


Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.

Ausstattung:
Wasserdichte Kamerasonde Ø 9,8 mm, 20 m lang · Spiral-Anschlusskabel für benutzerfreundlichen Anschluss an das Basisgerät · Haspel für gutes handling und für den Transport · Dimmbares LED-Kameralicht · Schutzart: IP67

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 30 mm - ∞ · Gewicht: 1340 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs weiß · Minimale Fokusierungsentfernung: 30 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-100XIP,VOLTCRAFT BS-30XHR,VOLTCRAFT BS-350XIPSD · Produktabmessung, Länge: 20 m · Produktabmessung, Ø: 9.8 mm · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 20 m · Weitere technische Daten: flexibel

Lieferumfang:
Spiral-Anschlusskabel (2 m) · Haspel · 2 Führungskugeln (Ø15/25 mm) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9.8 mm x 20 m
Produktabmessung, Ø:
9.8 mm
Produktabmessung, Länge:
20 m
Fokussierung (Details):
30 mm - ∞
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs weiß
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-250XWSD | VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-100XIP | VOLTCRAFT BS-30XHR | VOLTCRAFT BS-350XIPSD
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | LED-Beleuchtung
Sonden-Länge:
20 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
30 mm
Biegeradius (max.):
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Gewicht:
1340 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, flexibles endoskop 20m, VOLTCRAFT, 1209064, BS-9.8mm/20m, voltkraft, wechselsonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 363,19*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 307,55*
€ 363,20*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 573,73*
€ 660,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123097
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.