Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-9.8mm/20m Endoskop-Sonde 20m Wasserdicht, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A707811
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1209064
EAN/GTIN:
     4016138910247
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.
Features:
Hochflexibel

Sonden-Länge 20 m
Auflösung 640 x 480 Pixel
Optik: Fernfokus
Wasserdicht (IP67)

Lieferumfang:
Spiral-Anschlusskabel (2 m) · Haspel · 2 Führungskugeln (Ø15/25 mm) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1340 g
Durchmesser:
9.8 mm
Sonden-Länge:
20 m
Max. Biegeradius:
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Lichtquelle:
4 LEDs weiß
Fokussierung:
30 mm - ∞
Min. Fokusierungsentfernung:
30 mm
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht + LED-Beleuchtung
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-250XWSD + VOLTCRAFT BS-200XW + VOLTCRAFT BS-100XIP + VOLTCRAFT BS-30XHR + VOL
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BS-98mm/20m, voltkraft, wechselsonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 299,17*
€ 359,66*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 306,15*
€ 359,67*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 493,90*
€ 574,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123097
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.