Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Impulszähler Codix 130 AC, Einbaumaße 45 x 22 mm, N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120999-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.130.012.853
EAN/GTIN:
     4016138189315
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler Automation Impulszähler Codix 130 AC, Einbaumaße 45 x 22 mm, N/A

Impulszähler Codix 130 AC

Einbaumaße 45 x 22 mm

Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.

Ausstattung:
Zählanzeige: 8-stellig · Verschiedenste Zählmodi wie Einfach, Up/Down-, Diferenz- und Phasendiskriminator-Zählung - auch mit Impulsverdoppelung für Anschluss an inkrementale Drehgeber · Alle Ausführungen für positive oder negative Zählflanken · Langsamer Zähleingang bis max. 30 Hz, z.B. über Spannungsimpulse oder potentialfreie Kontakte · Schneller Zähleingang (PNP) bis zu 12 kHz · Betriebsart: a. addierend oder subtrahierend (wählbar) b. Zählrichtung c. Differentielle Zählung · Funktionen: PNP, 12 kHz / NPN, 30Hz Langsamer oder schneller Zähleingang, addierend oder subtrahierend (wählbar) · HB-Typen mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Zifferhöhe (Details): 8 mm

Hinweis:
Typenbezeichnung mit HB: Gerät mit Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 53 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Zifferhöhe (Details):
8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 130
Anzahl Stellen:
8
Anzeige (Details):
LCD
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Abmessungen gesamt:
48 x 24 mm
Zählbereich:
8-stellig
Rückstellung:
Taste
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Weitere Suchbegriffe: fritz kübler impulszähler, impulszähler, impulszähler 8stellig, Kübler Automation, 6.130.012.853, CODIX 130, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,65*
€ 68,00*
€ 4,00*
ab € 55,62*
€ 71,78*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 73,90*
€ 6,90*
ab € 59,17*
€ 82,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,26*
€ 84,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.