Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1218350 Kabeltrommel 25.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216349-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218350
EAN/GTIN:
     4007123054640
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1218350 Kabeltrommel 25.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Baustellen-Kabeltrommel 25 m Garant 3G1,5

25m Kabellänge (H07RN -F 3G1,5) RN -Kabel sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
Outdoor -Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll -Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
3 Schutzkontakt -Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Die Garant IP44 Gewerbe -/Baustellen -Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften

- Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN -Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 25m
- Kabelbezeichnung H07RN -F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi -Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 240mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 m · Material: Kunststoff · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: Überlastungs- und Überhitzungsschutz · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 240 mm · Zulassungen, Normen: VDE 0100 Teil 704

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Trommel-Durchmesser:
240 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Schutzeinrichtung:
Überlastungs- und Überhitzungsschutz
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0100 Teil 704
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, 4007123054640, Brennenstuhl, 1218350, Gewerbetrommel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 40,75*
€ 49,01*
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 40,58*
€ 49,05*
4 Tage
1080
€ 8,50*
ab € 40,1766*
€ 50,0277*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,56*
€ 50,11*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,00191* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.