Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 62670900 Bit-Set 32teilig Innen-Sechsrund (TX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216471-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62670900
EAN/GTIN:
     4007430255396
Suchbegriffe:
4007430255396
Metabo
62670900
Torx-Bitset
Metabo 62670900 Bit-Set 32teilig Innen-Sechsrund (TX)

Bit-Set 32tlg.

Ausstattung:
Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) · Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits · Magnetischer Schnellwechseladapter.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 32teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Sechsrund je 3x T10/T15/T20 · Sechsrund je 6x T20/T25/T27/T30 · Sechsrund T40/T41 · Magnetischer Bithalter 65 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Metabo
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
32teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl
Anzahl:
31 St.
Form (Typ):
C 6.3
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Bit-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
626700000
ab € 6,49*
Sonstiges
Metabo
626702000
ab € 13,88*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.