Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box-SP, 32-teilig (626700000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1183429
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626700000
EAN/GTIN:
     4007430240217
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
(30 St.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
für Torx-Tamper Schrauben: je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
1x Adapter, 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65 mm
Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Mit Adapter für Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter); Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
10.500 cm
Höhe (Verpackung):
7.000 cm
Bruttogewicht:
0.286 kg
BAA059001:
626700000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430240217
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
124
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 10,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 10,74*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,16*
€ 11,03*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 12,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.