Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 3 N 12 V/DC 1.5 W ITS-PE-1010-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218312-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-1010-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
elektromagnet 12v
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 3 N 12 V/DC 1.5 W ITS-PE-1010-12VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 15 g · Gewinde-Maß: M2 · Grenztemperatur: 120 °C · Haltekraft: 3 N · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 1.5 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
3 N
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M2
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE-1010-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
1.5 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE-1010-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 40,14*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 40,15*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 62,90*
€ 80,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.