Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 3 N 12 V/DC 1.5W ITS-PE-1010-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A962951
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-1010-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
elektromagnet 12v
Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 W
Ø:
10 mm
Länge:
10 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
15 g
Durchmesser:
10 mm
Typ:
ITS-PE-1010-12VDC
Haltekraft:
3 N
Einschaltdauer:
10 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M2
Grenztemperatur:
120 °C
Ausführung:
magnetisch (stromloser Zustand)
Produkt-Art:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 40,14*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 40,15*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 62,90*
€ 80,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.