Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00226080 Kleinröhrenlampe 60 V 5 W BA9s Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218583-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00226080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Barthelme 00226080 Kleinröhrenlampe 60 V 5 W BA9s Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
60 V
Sockel (Miniaturlampen): BA9s

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 5 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 83 mA · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA9s

Hinweis:
Lampe für Signalgebung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 28 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
83 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA9s
Typ (Hersteller-Typ):
00226080
Nennstrom:
83 mA
Nennspannung:
60 V
Leistung:
5 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, glühlampe ba9s 60v, glühbirne ba9s, ba9s 60v, Barthelme, 00226080, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,81*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,82*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.