Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00226080 Kleinröhrenlampe 60V 5W BA9s Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260795
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00226080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Barthelme 00226080 Kleinröhrenlampe 60V 5W BA9s Klar 1St.

Klar
60 V
Sockel (Miniaturlampen): BA9s

Nennstrom: 83 mA
Produkt-Art: Kleinröhrenlampe
Typ: 00226080
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Länge (Tiefe): 28 mm
Nennspannung: 60 V
Leistung (Details): 5 W
Sockel: BA9s
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe: Klar
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00226080
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Barthelme
Modell: 00226080
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, glühlampe ba9s 60v, glühbirne ba9s, ba9s 60v, Barthelme, 00226080, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,81*
2 Tage
106
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,82*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.