Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 99305 Lok, Wagen Aufbewahrungsbox 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1219036-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     99305
EAN/GTIN:
     4013285993055
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
sammelbehälter
Aufbewahrungsbox 200 mm, 10er-Set

Sicherer Schutz von Loks und Wagen

Lager- und Transportboxen für Loks und Wagen. Der Deckel hat Klarsichtfenster und ist ebenso wie der Kasten aus stabilem Karton. Inklusive Schaumstoffeinsatz, der Ihre Fahrzeuge vor Beschädigungen schützt.

Ausstattung:
Inhalt: 10 Aufbewahrungsboxen .

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anwendung (Modellbahn-Reinigung): Lok,Wagen · Baugröße: Universell · Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Aufbewahrungsbox · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Lieferumfang:
10 Aufbewahrungsboxen.

Hinweis:
Die Faltschachteln sind leicht aufzustellen. Versand flachliegend.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 47 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Auhagen
Anwendung (Modellbahn-Reinigung):
Lok | Wagen
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: 4013285993055, Auhagen, 99305
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,48*
€ 40,44*
Lager 102
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 40,45*
7 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,99*
€ 84,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.