Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 99305 Lok, Wagen Aufbewahrungsbox 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254335
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     99305
EAN/GTIN:
     4013285993055
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
sammelbehälter
Auhagen 99305 Lok, Wagen Aufbewahrungsbox 10St.

Sicherer Schutz von Loks und Wagen

Lager- und Transportboxen für Loks und Wagen. Der Deckel hat Klarsichtfenster und ist ebenso wie der Kasten aus stabilem Karton. Inklusive Schaumstoffeinsatz, der Ihre Fahrzeuge vor Beschädigungen schützt.

Inhalt: 10 Aufbewahrungsboxen .

Baugröße: Universell
Kategorie: Aufbewahrungsbox
Anwendung: Lok + Wagen
Breite: 47 mm
Höhe: 30 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Produkt-Art: Aufbewahrungsbox
Hersteller-Nr.: 99305
EAN: 4013285993055

Lieferumfang:

10 Aufbewahrungsboxen.

Weitere Suchbegriffe: 4013285993055, Auhagen, 99305
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,48*
€ 40,44*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 40,45*
Lager 1039
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,99*
€ 84,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,17*
€ 93,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,99*
€ 79,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.