Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10601 Schneideisen G (BSP) 1/8" Rechtsschneidend DIN 5158 HSS 30 mm 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224101-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10601
EAN/GTIN:
     4026558106014
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Eventus by Exact 10601 Schneideisen G (BSP) 1/8" Rechtsschneidend DIN 5158 HSS 30 mm 11 mm

Schneideisen

Ausstattung:
Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden.

Technische Daten:
Bolzen-Durchmesser: 9.62 mm · DIN-Norm: DIN 5158 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: 1/8" · Gewindeart: G (BSP) · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Steigung: 28

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
1/8"
Gewindeart:
G (BSP)
Bolzen-Durchmesser:
9.62 mm
Steigung:
28
DIN-Norm:
DIN 5158
Produkt-Art:
Schneideisen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Ersatzschneidbacken, Gewindeschneidbacke, Schneidbacken, regelgewinde-schneideisen din 223, g schneideisen, 4026558106014, Eventus by Exact, 10601, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,39*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,40*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 29,98*
€ 39,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.