Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10601 Schneideisen G (BSP) 1/8" Rechtsschneidend DIN 5158 HSS 30mm 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A519791
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10601
EAN/GTIN:
     4026558106014
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
30 mm
DIN-Norm:
DIN 5158
Gewinde-Maß:
1/8"
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Bolzen-Ø:
9.62 mm
Steigung:
28
Gewindeart:
G (BSP)
Produkt-Art:
Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 20,54*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,55*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 42,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.