Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4382-0-0 4382-0-0 Kreppband tesa® Braun (L x B) 10 m x 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225277-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4382-0-0
EAN/GTIN:
     4042448090690
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® 4382 Easy Lift

Braun
(L x B) 10 m x 9 mm
Hochflexibel,Rückstandsfrei entfernbar

Spezialklebeband zum Abdecken von Scheibendichtgummis. tesa® 4382 Easy Lift ist ein hochwertiges Spezialklebeband, bestehend aus einem Lackierband mit vorkonfektionierter Hart-PVC-Kante. Es zeichnet sich durch hohe Flexibilität, auch in engen Kurven, aus. Die starke Klebkraft und der extrem flache Träger garantieren beste Lackierergebnisse. Es ist einfach und sauber entfernbar.
Hauptanwendung
Schützen von Scheibendichtgummis bei der Lackierung mit anschließender Trocknung bis 120°C.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Hochflexibel,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 47 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Temperatur (max.): +120 °C · Trägermaterial: Papier · Typ (Hersteller-Typ): 4382-0-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 9 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
4382-0-0
Trägermaterial (Details):
Papier
Reißkraft:
47 N/10 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,29*
€ 27,70*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 27,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,87*
€ 45,85*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,26*
€ 57,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.