Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Outlet Special 20 20220 Abisolierzange 7.5 bis 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227406-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20220
EAN/GTIN:
     4011391202207
Suchbegriffe:
04011391202207
4011391202207
Jokari
20220
Jokari Outlet Special 20 20220 Abisolierzange 7.5 bis 9 mm

Abisolierzange

Ausstattung:
Zum Abmanteln von Rundkabeln 7,5 bis 9 mm Ø · Isolationsstärke des Kabels max. 1,65 mm · Ideal zur Bearbeitung von NYM-Kabeln 3 x 1,5 mm bis 5 x 1,5 mm², Coaxialkabel, geschirmte oder ungeschirmte Meß- Kontroll- und Steuerleitungen · Geeignet, um Potentialausgleiche, Schirmanschlusssysteme oder Erdungsschellen anzuschließen · Besonders geeignet zum Abmanteln von Rundkabeln in beengtem Arbeitsfeld, wie z.B. Kabelkanal oder Maschinenanlagen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 9 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 7.5 mm · Geeignet für: Rundkabel,Koaxialkabel,Kontrollleitungen,Steuerleitungen · Gewicht: 99.5 g

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Durchmesser:
7.5 bis 9 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel | Koaxialkabel | Kontrollleitungen | Steuerleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
9 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
7.5 mm
Typ:
Outlet Special 20
Gewicht:
99.5 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Outlet Special 20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,53*
€ 82,83*
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 82,85*
€ 6,90*
ab € 54,79*
€ 82,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 95,99*
17 Tage
6
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 134,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.