| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A541781 Herst.-Nr.: 20220 EAN/GTIN: 4011391202207 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Typ: | Outlet Special 20 | Gewicht: | 99.5 g | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 9 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 7.5 mm | Geeignet für: | Rundkabel + Koaxialkabel + Kontrollleitungen + Steuerleitungen | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,63* | € 82,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,24* | € 82,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 54,94* | € 82,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,48* | € 87,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,45* | € 143,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|