Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 148002 GL105 Deckenleuchte Energiesparlampe E27 50 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227572-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148002
EAN/GTIN:
     4024163093408
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
SLV 148002 GL105 Deckenleuchte Energiesparlampe E27 50 W Weiß

Gips-Deckenleuchte GL 105

Individuell gestalten
Mit Wandfarbe überstreichbar
Inkl. Schleifpapier

Mit der Gipsleuchte GL 105 verfügen Sie über eine höchst individuelle Deckenleuchte mit puristischer Formgebung. Das im Lieferumfang enthaltene Schleifpapier dient der Oberflächenreinigung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.768 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 50 W · Leistung je Leuchtmittel: 25 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 9 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Gips-Deckenleuchte · Schleifpapier · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Max. Abmessung (Ø x L): 5 x 14 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 25 x 9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
9 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 25 W
Marke:
SLV
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material (Details):
Gips;Stahl
Leistung je Leuchtmittel:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
50 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
2.768 kg
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,00*
€ 46,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,13*
€ 49,84*
€ 5,00*
ab € 39,04*
€ 50,88*
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 51,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 66,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.