Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 805 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -25 - +250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122770-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8051
EAN/GTIN:
     4029547002458
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Hülle für Digital Laborthermometer
Labor Digitalthermometer Schutzhüll...
testo 805 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -25 - +250 °C

Mini-Infarot-Thermometer Testo 805

Unverwüstlich durch wasserdichte Schutzhülle

Das nur 80 mm kleine Gerät passt in jede Tasche und ist stets griffbereit. Die Schutzhülle TopSafe (maschinenwaschbar) macht das Gerät wasserdicht. Das Gerät eignet sich ideal für Wareneingänge oder für Kontrollen von Kühltheken usw., da bei der Temperaturmessung das Messobjekt unverletzt bleibt.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): < 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 28 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 1:1 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Knopfzelle (LR44) · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -25 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzhülle TopSafe · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 80 x 31 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optik:
1:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
< 1 s
Emissions-Grad:
0.95 fix
Genauigkeit (Details):
± 2 %
Messbereich Temperatur (Details):
-25 bis +250 °C
Sichtfeld (FOV):
1:1
Spannungs-Versorgung (Details):
1 Knopfzelle (LR44)
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,49*
€ 60,79*
€ 8,95*
ab € 47,73*
€ 60,80*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,42*
€ 61,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,38*
€ 62,57*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
IRS-350
ab € 536,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.