Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > IR Thermometer

  IR Thermometer  (485 Angebote unter 28.888.341 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „IR Thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"IR Thermometer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VOLTCRAFT IR 500-12S Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +500 °C Pyrometer (4 Angebote) 
VOLTCRAFT IR 500-12S Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +500 °C Pyrometer Voltcraft IR 500-12S IR-Thermometer Mit Single-Laser Optik 12:1 -50 - +500 °C Ansprechzeit 500 ms Emissionsgrad 0.95 Rob...
Voltcraft
1599562
ab € 13,63*
pro Stück
 
 Stück
Fluke 62 MAX (20 Angebote)
Fluke
4130474
ab € 101,08*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Infrarot-Thermometer 1991-1 (19 Angebote) 
Für die berührungslose Durchführung von Temperaturmessungen. Integrierter Laserpointer Vielfältige Einsatzbereiche, u.a. im Kfz-Bereich (Kühler/Kühlsysteme, Bremsen, Klimaanlagen, Motor, Abgasanlag...
Hazet
1991-1
ab € 84,27*
pro Stück
 
 Stück
testo 830-T2 - Infrarot-Thermometer (22 Angebote) 
Das IR-Thermometer testo 830-T2 mit Laser-Messfleckmarkierung und 12:1-Optik eignet sich für die berührungslose Oberflächentemperatur-Messung in Industrie und Handwerk. Die Vorteile des Infrarot-Th...
Testo
0560 8312
ab € 74,33*
pro Paket
 
 Stück
Infrarotthermometer TV 323 -50 b.550GradC ±3GradC 2xTyp AAA TESTBOY (20 Angebote) 
zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · Min-/Maxwertanzeige · automatische Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Batterie...
Testboy
TV 323
ab € 53,29*
pro Stück
 
 Stück
testo 810 - Infrarot-Thermometer (15 Angebote) 
Das testo 810 misst auf zwei Kanälen die Temperatur. Zum einen kann es als Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur eines Messobjekts erfassen. Und zum anderen kann es über sein...
Testo
0560 0810
ab € 71,87*
pro Paket
 
 Stück
Infrarot Thermometer, Messbereich -50°C bis 380°C (3 Angebote) 
Infrarot Thermometer Infrarot Thermometer für schnelle, unkomplizierte Temperaturmessungen Ideal für Objekte, an denen das direkte Anlegen eines Thermometers nicht möglich ist Temperaturbereich: -5...
as - Schwabe
24101
ab € 39,91*
pro Stück
 
 Stück
Thermodetektor GIS 1000 C, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX (21 Angebote) 
Der Thermodetektor GIS 1000 C Professional ist die schnelle Lösung für eine genaue Anzeige und Dokumentation von Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit. Während der Messwertaufnahme erstellt d...
Bosch
0601083301
ab € 325,89*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Pyrometer BP21 (1 Angebot) 
Das BP21 überzeugt durch erstklassige Leistungsdaten in dieser Geräteklasse, zum Beispiel großer Temperaturbereich, optische Auflösung von 12:1, ein materialspezifisch einstellbarer Emissionsgrad u...
Trotec
3510003031
ab € 37,19*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT IR 500-12D Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +500 °C Pyrometer (4 Angebote) 
VOLTCRAFT IR 500-12D Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +500 °C Pyrometer Voltcraft IR 500-12D IR-Thermometer Mit Dual-Laser Optik 12:1 -50 - +500 °C Ansprechzeit 500 ms Einstellbarer Emissionsg...
Voltcraft
1599563
ab € 23,11*
pro Stück
 
 Stück
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 116,64*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT IR 800-20C Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -40 - +800 °C Pyrometer (4 Angebote) 
VOLTCRAFT IR 800-20C Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -40 - +800 °C Pyrometer Voltcraft IR 800-20C IR-Thermometer Mit Kreis-Laser Optik 20:1 -40 - +800 °C Ansprechzeit 150 ms Einstellbarer Emissions...
Voltcraft
VC-8013705
ab € 47,50*
pro Stück
 
 Stück
Infrarot-Thermometer, -38° bis 520° (9 Angebote) 
Laser-Messpistole für die berührungslose Temperaturmessung besonders geeignet für Anwendungen in Industrie-, Bau-, KFZ-Bereich, Chemie und Lebensmittelüberwachung Lasermessstrahl mit rotem Messpunk...
KS Tools
150.3040
ab € 29,85*
pro Stück
 
 Stück
Infrarotthermometer micro IR-200 -50 b.1200GradC ± 1Grad C 1x9V-Block RIDGID (16 Angebote) 
zur berührungslosen, schnellen und exakten Oberflächentemperaturmessung per Knopfdruck · Temperatur in Celsius oder Fahrenheit ablesbar · beleuchtetes LCD Display · Alarm akustisch, hoch und niedri...
RIDGID
36798
ab € 88,49*
pro Stück
 
 Stück
C.A 1860 Infrarot-Thermometer (3 Angebote) 
Stärken Kompakte und robuste Geräte: sturzsicher bis 3 m Fallhöhe, spritzwasser- und staubdicht nach IP65 Ausgezeichnete Messleistungen Großer Messumfang: von -35 °C bis +450 °C Alarme bei Über-/Un...
Chauvin Arnoux
P01651815
ab € 123,47*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema IR Thermometer
^

Infrarot-Thermometer - berührungslose Sicherheit

Infrarot-Thermometer sind hochempfindliche Instrumente zur Verwendung im Handwerk und in der Industrie. Moderne Infrarot- und Lasertechnik ermöglicht die sichere und schnelle Messung von Temperaturen ohne Oberflächenberührung.

Infrarot-Thermometer messen extreme Temperaturbereiche

Infrarot-Thermometer zeichnen sich durch verschiedene Vorzüge aus. Unter anderem trägt der große Temperaturbereich, den ein solches Thermometer erfasst, zu seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei. Zwischen -50 und mehr als +1.000 Grad Celsius kann der Messbereich betragen, den ein Infrarot-Thermometer mittels Lasertechnik erfasst und in Sekundenschnelle leicht ablesbar auf dem Display anzeigt. Dies erlaubt die Messung der Oberflächentemperatur von Werkstoffen, Maschinen oder Heizkörpern, ohne dass dazu eine Berührung erforderlich ist.

Infrarot-Thermometer sind immer zur Hand

Im Gegensatz zu der enormen Leistungsfähigkeit eines Infrarot-Thermometers steht die geringe Größe dieses Messgeräts. Die Thermometer sind unabhängig von ihrer Leistung klein und handlich. Sie finden daher Platz in kleinen Werkzeugtaschen und sogar in der Jackentasche. Manche Geräte wiegen nicht einmal zwanzig Gramm.
Die Stromversorgung des Thermometers erfolgt über leistungsstarke Batterien in Form von 9-Volt-Blocks oder platz- und gewichtssparenden Knopfzellen. Aus diesem Grund ist das Infrarot-Thermometer immer schnell zur Hand, wenn es benötigt wird. Viele Modelle verfügen über umfangreiches Zubehör wie Stative zur exakten Positionierung über eine längere Messdauer oder einen Messdorn zur Ermittlung der Kerntemperatur von Werkstoffen. Sogar mit einem Gefriergut-Bohrer sind einige Modelle ausgestattet. Wandhalterungen, Gürtelhalterungen und Schutzhüllen als weiteres Zubehör zählen zum Lieferumfang einiger Infrarot-Thermometer.

Schnelle und exakte Messergebnisse mit dem Infrarot-Thermometer

Ein Infrarot-Thermometer führt Temperaturmessungen berührungsfrei in Sekundenschnelle durch. Mit akustischen und optischen Signalen zeigen die hochempfindlichen Geräte das Ende der Messung an. Die digitale Temperaturanzeige erfolgt mit großer Genauigkeit in einem Bereich bis zu 0,5 Grad Celsius oder sogar dezimalgenau. Hochwertige Infrarot-Thermometer speichern mehrere Messwerte über längere Zeit und ermöglichen dank eines USB-Anschlusses die direkte Übermittlung an Computer und andere messtechnische Einrichtungen. Die Messung von Oberflächentemperaturen mit einem hochempfindlichen Infrarot-Thermometer erfolgt auf extrem kleinen Messpunkten mit einem Durchmesser von nur einem Millimeter. Der Abstand zwischen Thermometer und Messbereich kann einen Meter und mehr umfassen. Geräte, die mit einem Kreuzlaser ausgestattet sind, markieren zudem den Messpunkt exakt. Verschiedene Einstellmöglichkeiten der Thermometer bestimmen den Emissionsgrad sowie die minimale und maximale Messung.

Infrarot-Thermometer – Funktionsweise und Anwendungsbeispiele

Die Funktionsweise der Infrarot-Thermometer ist grundsätzlich unkompliziert und einfach. Selbst Geräte, die verschiedene Messfeld- und Scharfpunkteinstellungen erlauben, lassen sich schnell und einfach programmieren. Einfachere Modelle führen Messungen in einem festgelegten Bereich und Umfang aus. Mit diesen Geräten ist die Messung direkt nach dem Einschalten möglich. Das Messobjekt wird mit dem Sensor des Thermometers angepeilt und auf Knopfdruck zeigt das Gerät nach nur einer Sekunde die Temperatur der Oberfläche an.
Anwendungsbereiche für das Infrarot-Thermometer bieten sich überall, wo die Oberflächen-Temperaturen für eine Berührungsmessung oder eine Berührung mit der Hand zu hoch sind, aber auch in Bereichen, in denen eine zuverlässige Berührungsmessung nicht möglich ist. Das Infrarot-Thermometer ist sinnvoll einsetzbar im Heizungs- und Klimahandwerk bei der Suche nach defekten Heizkörperthermostaten und der Einstellung von Klimasystemen. Im Kraftfahrzeug-Handwerk oder in der Metallbearbeitung misst das Thermometer die Oberflächentemperatur extrem erhitzter Bauteile. Selbst in der Küche ist das Gerät zur Messung der Speisen-Temperatur geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.