| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1229027-BP Herst.-Nr.: CIH29950 EAN/GTIN: 4016138924220 |
| |
|
| | |
| Cliff CIH29950 Sicherheits-Messleitungs-Set [Schutzkontakt-Stecker - Stecker 4 mm] 1.50 m Blau,Grün,Braun 1 St.
CLIFF CIH29950 Schutzkontakt-Stecker 3X4MM
Schutzkontakt-Netzstecker an 3 x 4 mm Sicherheits-Stecker · Länge: 1,5m
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Stecker 4 mm · Herstellerfarbe: Blau,Grün,Braun · Kabellänge: 1.50 m · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,gerade,starr
Hinweis: Alle Komponenten entsprechen der Norm IEC 61010. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Herstellerfarbe: | Blau | Grün | Braun | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Stecker 4 mm | Marke: | Cliff | Farbe: | blau | grün | braun | Material: | PVC | Messkategorie (LOV): | CAT II 300 V | Stecker-Besonderheiten: | berührungssicher | gerade | starr | Typ (Hersteller-Typ): | CIH29950 | Nennspannung: | 300 V | Leitungs-Querschnitt: | 1 mm² | Produkt-Art: | Sicherheits-Messleitungs-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, messleitung 1,5m blau, cee stecker, messkabel blau, Cliff, CIH29950, bananenkabel, messchnur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,13* | € 32,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,64* | € 32,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,57* | € 34,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 22,60* | € 40,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,06* | € 67,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|