Übersicht | "Schutzkontakt-Stecker"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Vollgummi-SCHUKO-Stecker, schwarz (17 Angebote) Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz. |
|
ab € 4,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,16* pro Stück |
| |
Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz (16 Angebote) Spritzwassergeschützter Stecker. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz. |
|
ab € 4,32* pro Stück |
| |
|
MENNEKES Elektrotechnik 10828 |
ab € 25,72* pro Stück |
| |
|
MENNEKES Elektrotechnik 10829 |
ab € 34,49* pro Stück |
| |
MENNEKES 10754 Elektro-Draht-Anschluss (14 Angebote) Schraubkontakt - mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm - mit Kabelknickschutz - für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F |
MENNEKES Elektrotechnik 10754 |
ab € 5,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,57* pro Stück |
| |
Schutzkontakt-Stecker mit MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44 (10 Angebote) Schutzkontakt-Stecker mit MULTI-GRIP 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP44, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, D... |
|
ab € 5,29* pro Stück |
| |
Vollgummi-SCHUKO-Stecker, schwarz (14 Angebote) Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz. |
|
ab € 2,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,55* pro Stück |
| |
Stromversorgung, industriell VEL 264V 600mA 24W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm (4 Angebote) Stromversorgung, industriell, Typ=VEL24US240-EU-JA, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34 mm, Effizienz=85 %... |
|
ab € 11,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,71* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schutzkontakt-Stecker | | | So finden Sie einfach den passenden Schuko-Stecker
Der Schuko-Stecker ist ein gängiger Stecker für 230 V-Netzsteckdosen und Geräte der Schutzklasse I. Er wird auch als Stecker-Typ F oder CEE 7/4 bezeichnet, verfügt über einen vorauseilenden Schutzkontakt und Fingersicherheit und ist unter anderem fester Bestandteil der Baustellenelektro. Für die Fingersicherheit sorgt der Kragen des Steckers. Der vorauseilende Schutzkontakt erdet Geräte beim Anschluss an das Stromnetz, bevor diese mit Spannung versorgt werden. Von Laien wird der Schuko-Stecker auch mal mit dem schutzkontaktlosen Konturenstecker verwechselt. Als ein Schwachpunkt des Schuko-Systems wird heute oft die fehlende Verpolungssicherheit gesehen.
Einsatzbereiche von Schuko-Steckern
Die Stecker des Systems sind in der Regel für 16 A und einen Spannungsbereich von 220 V bis 240 V bei kurzzeitiger Belastung ausgelegt. Damit eignet sich der Schuko-Stecker für Installationen mit einer maximalen Leistung von 3680 W. Bei Dauerlast sollten Sie eine Strombelastung - in Abhängigkeit von Steckermodell und Kabel - von maximal 10 bis 12 Ampere nicht überschreiten. Der Anschluss des Schuko-Steckers erfolgt über eine dreiadrige Leitung mit Außen-, Neutral- und Schutzleiter. Die Anschlussleiter sind dabei farblich kodiert und müssen für einen fachgerechten Einsatz des Netzsteckers auch den Vorschriften entsprechend angeschlossen werden. Für schutzisolierte Gerät der Klasse II ohne Schutzleiter können meist auch Konturenstecker oder Eurostecker verwendet werden. Wird ein Schutzleiter benötigt, ist der Schuko-Stecker in Deutschland üblicherweise der Netzstecker der Wahl.
Typen von Schuko-Steckern
Es gibt Schuko-Stecker in unterschiedlichen Farben und Formen. Neben der Standardausführung mit der Kabelführung nach hinten sind auch Schuko-Winkelstecker üblich. Diese erlauben es, ein Kabel mit einem 90 Grad-Winkel wegzuführen. Darüber hinaus bieten Schuko-Stecker je nach Modell und Ausführung unterschiedliche Sicherheitsmerkmale:
- Einfache Stecker sind IP 20 konform und verfügen über keinen Schutz gegen Wasser.
- IP 44 konforme Netzstecker bieten Spritzwasser- und Manipulationsschutz gemäß des International Protection Codes.
- Besonders robust sollen bruchgeschützte Schuko-Stecker sein.
- Einen Spritzwasserschutz und weitreichenderen Berührungs- und Staubschutz bieten IP54-Stecker. *Staubdichtigkeit und Schutz gegenüber starkem Strahlwasser bieten Stecker mit der Schutzart IP66.
- IP67 Modelle erweitern die Staubdichte des Steckers noch um einen Schutz gegen das zeitweilige Untertauchen.
- Die Schuko-Stecker mit IP68 sollen einem dauernden Untertauchen widerstehen können.
Tipps zur Montage:
- Lassen Sie Wartungs- und Montagearbeiten immer durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Nutzen Sie Schuko-Stecker nur zusammen mit dafür vorgesehenen Steckdosen.
|
|